Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister aus PE, UN-Zulassung, ableitfähig, 30 l 232769-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232769-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129120
EAN/GTIN:
     4055091220901
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister aus PE, UN-Zulassung, ableitfähig, 30 l Entzündbare Flüssigkeiten sicher im Rahmen der UN-Gesetzgebung aufbewahren und transportieren: in dem Kanister aus Polyethylen (PE) mit UN-Zulassung. Elektrisch ableitend, unterdrückt das Gebinde elektrostatische Aufladung und vermeidet damit Staubansammlungen und elektrische Felder in explosionsgefährdeter Umgebung. Kanister aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) Mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern Für entzündbare Flüssigkeiten geeignet Ableitfähig Palettengerechte Form, stapelbar Mit Tragegriff, Schraubkappe und PE-Napfdichtung In verschiedenen Größen erhältlich Inhalt = 30 l Höhe = 425 mm Breite = 270 mm Tiefe = 425 mm Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = schwarz Eigengewicht = 1,4 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
schwarz
Breite:
270 mm
Eigengewicht:
1.4 kg
Höhe:
425 mm
Inhalt:
30 l
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
425 mm
HEIGHT GRO:
425.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.