Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelpumpe aus Kunststoff, Tauchtiefe 1.000 mm 232902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232902-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117584
EAN/GTIN:
     4055091220826
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Kurbelpumpe aus Kunststoff, Tauchtiefe 1.000 mm Öle sowie korrosive und flüchtige Chemikalien einfach manuell abfüllen: per Kurbelpumpe aus Kunststoff. Verarbeiten Sie Stahlfass-Ware mithilfe dieses einsatzbereiten Sets inkl. 3-teiligem Tauchrohrsatz aus Edelstahl und 2"-Fassadapter effizient und sicher weiter. Handkurbel-Rotationspumpe aus Kunststoff Für Öle sowie korrosive und flüchtige Chemikalien geeignet Robustes Pumpengehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) Dichtung aus Polytetrafluorethylen (PTFE) Mit 3-teiligem Tauchrohrsatz aus Edelstahl (Ø 32 mm) und 2"-Fassadapter Förderleistung: 0,35 l/Hub Tauchtiefe: 1.000 mm Pumpen Typ = Kurbelpumpe Medium = Öle Chemikalien Eintauchtiefe = 1,000 mm Anschluss Druckseite = 2 Zoll Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Anschluss Druckseite:
2 Zoll
Bedienung:
manuell
Eintauchtiefe:
1000 mm
Medium:
Öle\;Chemikalien\;
Pumpen Typ:
Kurbelpumpe
HEIGHT GRO:
395.00 mm
WIDTH GRO:
155.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.