Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", Bx 232946-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232946-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     81348
EAN/GTIN:
     4055091221403
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Haftetiketten "Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte", BxL 150 x 50 mm, 1.000 Stk/VE Empfindliche elektronische Packgüter für einen sicheren Transport deutlich sichtbar kennzeichnen: mit den selbstklebenden Haftetiketten „Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte“. Die Warnetiketten besitzen eine hohe Signalwirkung und liefern wichtige Hinweise für ein ordnungsgemäßes Handling. Darüber hinaus sind Warnetiketten häufig Voraussetzung für die Erstattung eventueller Transportschäden durch die Versicherung. Selbstklebende Haftetiketten „Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte“ Einfach anzuwenden Ausgezeichnete Klebkraft Signalstarke Farbe Maße (BxL): 150 x 50 mm Rollenware – 1.000 Stk/VE Höhe = 50 mm Breite = 150 mm Material = Papier Anbringung = Selbstklebend Aufdruck = Vorbeschriftet
Weitere Informationen:
Anbringung:
Selbstklebend
Aufdruck:
Vorbeschriftet
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Papier
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,54*
€ 51,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,88*
€ 51,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.