Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenau 233197-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233197-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     US1,25-4,9+LSL001
EAN/GTIN:
     4055091223667
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Säulenausführung, Ausladung 4.900 mm, TK 125 kg Geringes Gewicht, großer Arbeitsspielraum: Die Säulenausführung des VETTER Schwenkkrans inkl. LIFTKET Elektrokettenzug besteht aus leichtem Aluminium und bietet einen 270°-Schwenkbereich. So führen Sie mit diesem leichtgängigen Säulenkran Hebeeinsätze bis 500 kg durch. Stationärer Säulenschwenkkran für den Innenbereich Aluminium-Ausleger für leichtgängiges Schwenken Großer Arbeitsspielraum durch 270°-Schwenkbereich Geeignet für den leichten Industrieeinsatz in Hallen (bis 500 kg Last) Lieferung inklusive LIFTKET Elektrokettenzug und Befestigungssystem Kran Typ = Säulenschwenkkran Tragkraft = 125 kg Ausladung = 4895 mm Höhe = 3787 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/53 Kettenzug Tragkraft = 125 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = Mit Abspannung Anlieferung = zerlegt Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
4895 mm
Bauart:
Mit Abspannung
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
3787 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/53
Kettenzug Tragkraft:
125 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
125 kg
Kran Typ:
Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
5500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
393.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: Säulenschwenkkrane, Schwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.303,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.625,58*
€ 7.884,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.572,78*
€ 7.821,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.382,92*
€ 7.595,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.309,24*
€ 7.508,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.303,93*
€ 7.501,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.