Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Schwenkb 233229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233229-YY
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     MOB12-AS1,25-5,0+LSL003
EAN/GTIN:
     4055091223995
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran 5m
säulendrehkran
VETTER® Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug, Schwenkbereich 270°, Ausladung 5.000 mm, TK 125 kg Der mobile VETTER Schwenkkran inkl. LIFTKET Elektrokettenzug lässt sich dank unkompliziertem Transport per Kran an wechselnden Arbeitsorten einsetzen. Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen. Das integrierte Sockelgewicht gewährleistet einen sicheren, autarken Stand – ohne Fundamentbefestigung. Mobiler Säulenschwenkkran für den leichten Industrieeinsatz Zum Versetzen bitte optionales Zubehör (Kranfahrwerk oder Staplertaschen) mitbestellen Für den Halleneinsatz und Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C Mit 270°-Schwenkbereich Arretierung des Auslegers in 1 bzw. 3 Stellung/en (Transportsicherung) Inklusive 2-stufigem LIFTKET Elektrokettenzug Netztrennschalter, CEE-Geräteaufbaustecker, Rundschleppkabel-Stromzuführung Qualitativ hochwertige Lackierung/Eloxierung Integriertes Sockelgewicht für sicheren, autarken Stand 3 Ösen für den Krantransport Teilmontierte Lieferung Verschiedene Größen und Materialien erhältlich Kran Typ = Mobiler Säulenschwenkkran Tragkraft = 125 kg Ausladung = 5000 mm Höhe = 2790 mm Einsatzbereich = Innenbereich Schwenken = manuell Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Kettenzug Ausführung = 031/53 Kettenzug Tragkraft = 125 kg IP Schutzart Kettenzug = IP 55 IP Schutzart Handschalter = IP 65 Isolationsklasse = F Triebwerksgruppe ISO = M6 Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511 = 3m Bauart = niedrigbauend Anlieferung = teilweise vormontiert Montage auf Anfrage
Weitere Informationen:
Anlieferung:
teilweise vormontiert\;Montage auf Anfrage\;
Ausladung:
5000 mm
Bauart:
niedrigbauend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
2790 mm
Triebwerksgruppe Hubwerk FEM 9.511:
3m
Schwenken:
manuell
Triebwerksgruppe ISO:
M6
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/53
Kettenzug Tragkraft:
125 kg
IP Schutzart Kettenzug:
IP 55
IP Schutzart Handschalter:
IP 65
Isolationsklasse:
F
Tragkraft:
125 kg
Kran Typ:
Mobiler Säulenschwenkkran
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
6800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
2942.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall\, Abtrans...
Weitere Suchbegriffe: belastung 125kg säulenschwenkkran, Säulenschwenkkrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.520,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.825,33*
€ 15.262,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.762,67*
€ 15.187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.565,65*
€ 14.953,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.520,20*
€ 14.899,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.