Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Infrarot-Ölheizer Mini VAL, 32,5 kW 233363-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233363-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1855000
EAN/GTIN:
     4027755550006
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Wilms® Infrarot-Ölheizer Mini VAL, 32,5 kW Mit dem Wilms Infrarot-Ölheizer richten Sie Wärmestrahlung punktuell auf Bereiche – ob zum Beheizen von Räumen oder Auftauen von Materialien, Flächen oder Gegenständen. Der Infrarot-Ölheizgerät eignet sich für den Einsatz in gut be- und entlüfteten Räumen. Wahlweise als fahrbare oder tragbare Ausführung erhältlich. Infrarot-Ölheizer ohne Kaminabzug für punktuelles Beheizen Für gut be- und entlüftete Räume geeignet Eingebauter Tank Betrieb mit Wechselstrom Als fahrbare oder leichte, tragbare Ausführung erhältlich Heizgeräte Typ = Ölheizer Wärmeleistung = 32,5 kW Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Automatik Verbrauch = 2,7 kg/h Tankinhalt = 35 l Betriebsmittel = Heizöl Diesel Petroleum Verfahrbar = ja Höhe = 810 mm Breite = 655 mm Tiefe = 710 mm Material = Metall Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 38 kg
Weitere Informationen:
Breite:
655 mm
Eigengewicht:
38
Höhe:
810
Tankinhalt:
35 l
Tiefe:
710 mm
Verbrauch:
2.7 kg/h
Wärmeleistung:
32.5 kW
Zündung:
Automatik
Betriebsmittel:
Heizöl\;Diesel\;Petroleum\;
Verfahrbar:
ja
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Ölheizer
Material:
Metall
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84161010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.677,25*
€ 1.827,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.645,63*
€ 1.827,58*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.683,05*
€ 1.828,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.714,97*
€ 1.861,71*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 1.740,23*
€ 1.890,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,29*
€ 2.249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,57*
€ 2.225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,97*
€ 2.147,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,95*
€ 2.103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,23*
€ 2.070,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1850030
ab € 1.253,55*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 642,64*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.205,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.