Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Gasheizer GH 11 M 233364-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233364-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1861011
EAN/GTIN:
     4027755610113
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Wilms® Gasheizer GH 11 M Mobil und gleichzeitig sicher einsetzbar: Der robust doppelt ummantelte Wilms Gasheizer mit Piezo-Zündung lässt sich dank Tragegriff bequem in unbelüfteten und belüfteten Räumen einsetzen. Das Heizgerät mit manueller Piezo-Zündung besitzt serienmäßig Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung. Tragbarer Gasheizer mit Piezo-Zündung und 230-V-Anschluss Für gut belüftete und entlüftete Räume Serienmäßig ausgestattet mit Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung In mehreren Ausführungen mit unterschiedlicher Heizleistung erhältlich Heizgeräte Typ = Gasheizer Wärmeleistung = 10,5 kW Luftleistung = 300 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Manuell Piezo Verbrauch = 0,8 kg/h Betriebsmittel = Flüssiggas Verfahrbar = nein Höhe = 293 mm Breite = 188 mm Tiefe = 371 mm Material = Metall Kunststoff Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Luftleistung:
300 m³/h
Verbrauch:
0.8 kg/h
Wärmeleistung:
10.5 kW
Zündung:
Manuell\;Piezo\;
Betriebsmittel:
Flüssiggas
Breite:
188 mm
Eigengewicht:
4 kg
Verfahrbar:
nein
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Gasheizer
Höhe:
293 mm
Material:
Metall\;Kunststoff\;
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
Tiefe:
371 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73218100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienstleister
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, Heizgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,40*
€ 221,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 221,56*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 181,85*
€ 225,28*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,00*
€ 228,95*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 257,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6161450
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.