Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

defibtech Defibrillator Lifeline PRO, inklusive Safe-Set 233523-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233523-YY
Hersteller:
     Defib Deutschland
Herst.-Nr.:
     DCF-E2410-DE
EAN/GTIN:
     4055091221946
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator manuell
aed defibrillator
defibtech Defibrillator Lifeline PRO, inklusive Safe-Set 1 Medizingerät, 4 Modi und viele Möglichkeiten – vor allem für Profis: Im Notfall bietet der defibtech Defibrillator Lifeline PRO manuelle sowie automatische Schockgabe inkl. EKG, Video-Anleitung für korrekte Erste Hilfe und einen Modus zur Patientenkontrolle. Vereint 4 Geräte für effiziente Erste-Hilfe-Maßnahmen Manuelle/Automatische Schockgabe, Ersthelfer-Videomodus, Patientenkontrolle Ergonomisches Design mit interaktiver Oberfläche – schnell und korrekt bedienbar Langlebig, schwallwasserfest und staubdicht konzipiert Interner Speicher nimmt 60 Minuten EKG-Daten auf (per SD-Karte erweiterbar) Software Updates einfach via Speicherkarte oder USB aufspielen Überwacht alle vorhandenen Verbrauchsmaterialien (u. a. Batterie, Elektroden) Schutzklasse/-art = IP 55 Ladezeit für Schockabgabe = 4 s Stand-by-Zeit = 4 Jahre Sprachmodul = ja Datenschnittstellen = SD-Datenkarte Auswertung am PC = ja Betriebsautomatik = nein Selbsttests = ja Batteriekapazität = 2800 Ah/per unit Höhe = 58 mm Tiefe = 240 mm Eigengewicht = 1,4
Weitere Informationen:
Auswertung am PC:
ja
Batteriekapazität:
2800 Ah/per unit
Betriebsautomatik:
nein
Datenschnittstellen:
SD-Datenkarte
Eigengewicht:
1.4
Höhe:
58 mm
Schutzklasse/-art:
IP 55
Ladezeit für Schockabgabe:
4 s
Selbsttests:
ja
Sprachmodul:
ja
Stand-by-Zeit:
4 Jahre
Tiefe:
240 mm
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90189084
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.251,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.493,91*
€ 2.967,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.472,33*
€ 2.942,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,35*
€ 2.815,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,47*
€ 2.741,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,38*
€ 2.679,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.