Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeeGate® Sicherheitstür, selbstschließend, Breite max. 1.000 233551-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233551-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     SGEU600PC
EAN/GTIN:
     4055091222011
Suchbegriffe:
Rohrverbinder
KeeGate® Sicherheitstür, selbstschließend, Breite max. 1.000 mm, pulverbeschichtet Ob bei Leiterzugängen, Lichtkuppelausstiegen oder Rammschutzgeländern: Die KeeGate® Sicherheitstür bietet durch den selbsttätigen Schließmechanismus sichere Arbeitsabläufe und effektiven Fallschutz. Das 1 m breite Tür-Gestänge ist für kleinere Öffnungen anpassbar und links oder rechts montierbar. KeeGate® Sicherheitstür mit CE-Kennzeichnung 1 m breit (anpassbar an kleinere Öffnungen) Montage für rechten und linken Anschlag möglich Hochbelastbar (getestet für 50.000faches Öffnen und Schließen) Korrosionsbeständig (672 Stunden widerstandsfähig im Salzsprühtest) Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14122:2016-3, OSHA & CSA Rohr Außendurchmesser = 33,7 mm Material = verzinkter Stahl Temperguss Gummi Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Material:
verzinkter Stahl\;Temperguss\;Gummi\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rohr Außendurchmesser:
33.7 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 914,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,94*
€ 1.237,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,96*
€ 1.226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,25*
€ 1.145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,38*
€ 1.088,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.