Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen aus Stahlblech, klappbar, TK 300 kg, BxT 610 233555-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233555-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     PWT-300
EAN/GTIN:
     4055091299198
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen aus Stahlblech, klappbar, TK 300 kg, BxT 610 x 910 mm Lasten bequem und rückenschonend verfahren: auf dem Plattformwagen aus verzinktem Stahlblech. Klappen Sie den Schiebegriff für Transport oder Lagerung schnell, einfach und platzsparend auf die Plattform. Platzsparend klappbar Aus verzinktem Stahlblech gefertigt 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit geräuscharmer Vollgummi-Bereifung Tragkraft: 150 kg oder 300 kg In verschiedenen Größen erhältlich Tragkraft = 300 kg Ladefläche Material = Stahl Ladefläche Breite = 905 mm Klappbar = klappbare Schiebebügel Gestell Material = Stahl Rollen Material = Vollgummi Rad Lagerung = Kugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 25 mm Lenkrolle Durchmesser = 130 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 25 mm Bockrolle Durchmesser = 130 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
25 mm
Bockrolle Durchmesser:
130 mm
Gestell Material:
Stahl
Klappbar:
klappbare Schiebebügel
Ladefläche Breite:
905 mm
Ladefläche Material:
Stahl
Lenkrolle Durchmesser:
130 mm
Rollen Material:
Vollgummi
Rad Lagerung:
Kugellager
Tragkraft:
300 kg
Lenkrolle Breite:
25 mm
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
17.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.