Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fami Werkbank, höhenverstellbar, 4 Schubladen (Lücke) u. 1 S 233650-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233650-YY
Hersteller:
     Fami
Herst.-Nr.:
     WORK1505
EAN/GTIN:
     8057711053469
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Fami Werkbank, höhenverstellbar, 4 Schubladen (Lücke) u. 1 Schrank, TK 1.000 kg, HxBxT 740-1.110 x 1.500 x 750 mm, RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau Tragkräftig, strapazierfähig und individuell anpassbar: Die höhenverstellbare Fami Werkbank mit Multiplexplatte in 30 mm Stärke, Schubladen- und Schrankelement bietet eine hochwertige Fläche für Arbeiten an schweren Werkstücken. In zahlreichen Ausführungen mit unterschiedlicher Farbgebung, Abmessung und Schubladen- sowie Schrankanzahl erhältlich. Fami Werkbank mit robuster 30 mm Multiplexplatte Abschließbares Schubladen- und Schranksegment Höhenverstellbare Beine Tragfähigkeit: 1.000 kg Verschiedene Modelle mit abweichender Farbe, Größe, Schubladen-/Schrankanzahl Arbeitshöhe = 740 - 1.110 mm Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 4x 92 mm Schubladen Breite = 408 mm Schubladen Tiefe = 513 mm Schubladen Tragkraft = 25 kg Schubladenauszug = 86 % Schubladen Auszugssperre = ja Schublade mit Etikettenleiste = nein Abteil Höhe = 570 mm Abteil Breite = 500 mm Abteil Tiefe = 607 mm Böden Anzahl = 1 Böden Art = Fachboden Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = nein Bügel/Griffe = ohne Kantenschutz umlaufend = nein Abschließbar = ja Schloss Typ = Zylinderschloss Schlösser Anzahl = 5 Schlüssel Anzahl = 10 Bodenverschraubbar = nein Niveauausgleich = nein Hitzebeständig = nein Anlieferung = zerlegt Höhe = 740 - 1.110 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 1.000 kg Eigengewicht = 81 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Abteil Breite:
500 mm
Abteil Höhe:
570 mm
Abteil Tiefe:
607 mm
Böden Anzahl:
1
Schlösser Anzahl:
5
Schlüssel Anzahl:
10
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitshöhe:
740 - 1110 mm
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
81 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
740 - 1110 mm
Schubladenauszug:
86 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schublade mit Etikettenleiste:
nein
Schubladen Anzahl x Höhe:
4x 92 mm
Schubladen Breite:
408 mm
Schubladen Tiefe:
513 mm
Schubladen Tragkraft:
25 kg
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Böden Art:
Fachboden
Tragkraft:
1000 kg
Anlieferung:
zerlegt
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Bodenverschraubbar:
nein
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bügel/Griffe:
ohne
Hitzebeständig:
nein
Niveauausgleich:
nein
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Kantenschutz umlaufend:
nein
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
107.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: schwere werkbank lichtgrau, höhenverstellbare werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,03*
€ 1.173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,60*
€ 1.133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,58*
€ 1.089,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,87*
€ 1.013,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.