| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-233702-YY Herst.-Nr.: FBLIT008039 EAN/GTIN: 8057711390175 |
| |
|
| | |
| Fami Kartuschenhalter, 2 Aufnahmen, schräg, HxBxT 96 x 188 x 111 mm Der schräge Kartuschenhalter mit 2 Aufnahmen bietet für Silikonkartuschen eine ergonomisch konzipierte und platzeffiziente Aufbewahrungsmöglichkeit. Die Halterung lässt sich einfach an verschiedenen Oberflächen montieren. Kartuschenhalter, 2 Aufnahmen, schräg Optimiert Materialorganisation An zahlreichen Oberflächen montierbar Höhe = 96 mm Breite = 150 mm Tiefe = 71 mm Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Höhe: | 96 mm | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 71 mm | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL\/GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| |