| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-233703-YY Herst.-Nr.: FBLIT007039 EAN/GTIN: 8057711390168 |
| |
|
| | |
| Fami Kartuschenhalter, 2 Aufnahmen, schräg, HxBxT 172 x 188 x 111 mm Der schräge Kartuschenhalter mit 2 Aufnahmen bietet für Silikonkartuschen eine ergonomisch konzipierte und platzeffiziente Aufbewahrungsmöglichkeit. Die Halterung lässt sich einfach an verschiedenen Oberflächen montieren. Kartuschenhalter, 2 Aufnahmen, schräg Optimiert Materialorganisation An zahlreichen Oberflächen montierbar Höhe = 172 mm Breite = 188 mm Tiefe = 11 mm Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Breite: | 188 mm | Höhe: | 172 | Tiefe: | 11 mm | Material: | Edelstahl | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL\/GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| |