Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr 5 Stufen 240955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-240955-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50035
EAN/GTIN:
     4031405500358
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
Arbeitspodest starr 5 Stufen Mit diesem starren Arbeitspodest aus Aluminium-Warzenblech erleichtern Sie sich Tätigkeiten in größerer Höhe. Die großformatigen rutschsicheren Stufen geben Ihnen dabei ein sicheres Trittgefühl und eine gute Grundlage, um bequem und effektiv zu arbeiten. • Arbeitspodest aus Aluminium • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1390.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
1390.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Luible \/ Sped. Hoss
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 340,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,90*
€ 340,78*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 345,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 347,67*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 363,25*
€ 418,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 52,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.