Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-240968-YY Herst.-Nr.: 50236 EAN/GTIN: 4031405502369 |
| |
|
| | |
| Handlauf steckbar rechts für Podesttreppe 7-8-stufig Dieser Handlauf verleiht den ein- und beidseitig begehbaren Podesttreppen zusätzliche Sicherheit gemäß DIN EN 131-7. Dank werkzeuglosem Stecksystem geht die Installation schnell und einfach von der Hand. • Passend für einseitig und beidseitig begehbare Podesttreppen • Einfache Montage über ein werkzeugloses Stecksystem • Nur in Kombination mit Geländer steckbare Ausführung möglich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2040.00 mm | WIDTH GRO: | 2040.00 mm | DEPTH GRO: | 590.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Luible \/ Sped. Hoss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,02* | € 186,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,98* | € 186,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,85* | € 191,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 151,51* | € 192,7235* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,95* | € 208,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|