Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snorkel Materiallift ML5l, max. Hubhöhe 2 m 241018-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241018-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML5I
EAN/GTIN:
     4055091225197
Suchbegriffe:
Montagelifte
Snorkel Materiallift ML5l, max. Hubhöhe 2 m Schwere Arbeitsutensilien schnell sowie einfach auf die gewünschte Höhe heben – und das auf engstem Raum: mit dem Snorkel Materiallift in Industriequalität. Für eine verbesserte Produktivität ist der Hebelift mit einer 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen ausgestattet. Robuste, kompakte Konstruktion in Industriequalität Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern Solide Aluminium-Strangpressprofile 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen Hohe Tragfähigkeit Optionale Abstu¨tzungen mit Schnellklapp-Mechanik Kran-Anschlagpunkt, Mastbremse und Kabelschutz Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen und Transport-/Verladeräder 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile, 5 Jahre auf Strukturbauteile Mit verschiedenen Hubhöhen erhältlich Hubbereich = 2000 mm Hubart = manuell Tragkraft = 454 kg Höhe = 1900 mm Breite = 1630 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Höhe:
1900 mm
Hubbereich:
2000 mm
Tragkraft:
454 kg
Hubart:
manuell
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
89.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.294,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,45*
€ 2.985,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.476,80*
€ 2.947,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.377,27*
€ 2.828,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.324,64*
€ 2.766,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,30*
€ 2.730,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.