Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snorkel Materiallift ML12C, max. Hubhöhe 4 m 241020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241020-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML12C
EAN/GTIN:
     4055091225210
Suchbegriffe:
Montagelifte
Snorkel Materiallift ML12C, max. Hubhöhe 4 m Schwere Arbeitsutensilien schnell sowie einfach auf die gewünschte Höhe heben – und das auf engstem Raum: mit dem Snorkel Materiallift in Industriequalität. Für eine verbesserte Produktivität ist der Hebelift mit einer 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen ausgestattet. Robuste, kompakte Konstruktion in Industriequalität Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern Solide Aluminium-Strangpressprofile 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen Hohe Tragfähigkeit Optionale Abstu¨tzungen mit Schnellklapp-Mechanik Kran-Anschlagpunkt, Mastbremse und Kabelschutz Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen und Transport-/Verladeräder 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile, 5 Jahre auf Strukturbauteile Mit verschiedenen Hubhöhen erhältlich Hubbereich = 4000 mm Hubart = manuell Tragkraft = 340 kg Höhe = 2200 Breite = 1630 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Höhe:
2200
Hubbereich:
4000 mm
Tragkraft:
340 kg
Hubart:
manuell
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
111.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.604,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,95*
€ 3.409,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.827,18*
€ 3.364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.711,19*
€ 3.226,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.651,61*
€ 3.155,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,08*
€ 3.098,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.