Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snorkel Materiallift ML16M, max. Hubhöhe 4,9 m 241023-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241023-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML16M
EAN/GTIN:
     4055091225241
Suchbegriffe:
Montagelifte
Snorkel Materiallift ML16M, max. Hubhöhe 4,9 m Schwere Arbeitsutensilien schnell sowie einfach auf die gewünschte Höhe heben – und das auf engstem Raum: mit dem Snorkel Materiallift in Industriequalität. Für eine verbesserte Produktivität ist der Hebelift mit einer 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen ausgestattet. Robuste, kompakte Konstruktion in Industriequalität Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern Solide Aluminium-Strangpressprofile 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen Hohe Tragfähigkeit Optionale Abstu¨tzungen mit Schnellklapp-Mechanik Kran-Anschlagpunkt, Mastbremse und Kabelschutz Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen und Transport-/Verladeräder 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile, 5 Jahre auf Strukturbauteile Mit verschiedenen Hubhöhen erhältlich Hubbereich = 4900 mm Hubart = manuell Tragkraft = 295 kg Höhe = 1590 Breite = 1630 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Höhe:
1590
Hubbereich:
4900 mm
Tragkraft:
295 kg
Hubart:
manuell
HEIGHT GRO:
1590.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
880.00 mm
WEIGHT GRO:
135.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.976,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.246,11*
€ 3.862,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.216,53*
€ 3.827,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.088,55*
€ 3.675,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,56*
€ 3.599,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.976,70*
€ 3.542,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.