Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snorkel Materiallift ML25l, inkl. seitl. Stützen, max. Hubhö 241028-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241028-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML25L
EAN/GTIN:
     4055091225081
Suchbegriffe:
Montagelifte
Snorkel Materiallift ML25l, inkl. seitl. Stützen, max. Hubhöhe 7,6 m Schwere Arbeitsutensilien schnell sowie einfach auf die gewünschte Höhe heben – und das auf engstem Raum: mit dem Snorkel Materiallift in Industriequalität. Für eine verbesserte Produktivität ist der Hebelift mit einer 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen ausgestattet. Robuste, kompakte Konstruktion in Industriequalität Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern Solide Aluminium-Strangpressprofile 2-Hand-Winde mit 2 unter Last umschaltbaren Gängen Hohe Tragfähigkeit Optionale Abstu¨tzungen mit Schnellklapp-Mechanik Kran-Anschlagpunkt, Mastbremse und Kabelschutz Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen und Transport-/Verladeräder 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile, 5 Jahre auf Strukturbauteile Mit verschiedenen Hubhöhen erhältlich Hubbereich = 7600 mm Hubart = manuell Tragkraft = 272 kg Höhe = 1900 Breite = 1630 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Höhe:
1900
Hubbereich:
7600 mm
Tragkraft:
272 kg
Hubart:
manuell
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
167.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.478,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.775,58*
€ 5.682,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.718,83*
€ 5.615,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.565,94*
€ 5.433,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.501,57*
€ 5.356,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.478,24*
€ 5.329,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.