| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-241030-YY Herst.-Nr.: ML BOOM EAN/GTIN: 4055091225104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausleger / Kranarm für Snorkel Materiallift Mit dem Ausleger/Kranarm als Zubehör für den Snorkel Materiallift erhalten Sie eine alternative Hubmöglichkeit für schwere Lasten mit Kranösen. Sein robustes Design in Industriequalität gewährleistet einen langlebigen Einsatz. Ausleger/Kranarm für Snorkel Materiallift Mehr Flexibilität bei der Materialzufuhr Ideal zum Heben von Lasten mit Kranösen Robuste Konstruktion in Industriequalität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 1150.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 16.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Diverse (u.a. DHL freight\, DB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagelifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |