Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladeplattform für Snorkel Materiallift 241032-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241032-YY
Hersteller:
     Ahern
Herst.-Nr.:
     ML LOAD PLATTFORM
EAN/GTIN:
     4055091225128
Suchbegriffe:
Montagelifte
Ladeplattform für Snorkel Materiallift Mit der Ladeplattform als Zubehör für den Snorkel Materiallift erhalten Sie eine ausladende Ablage- bzw. Stellfläche für bequemes und sicheres Heben schwerer Arbeitsutensilien. Ihr robustes Design in Industriequalität gewährleistet einen langlebigen Einsatz. Ladeplattform für Snorkel Materiallift Große Ladefläche für einfache und sichere Materialzufuhr Robuste Konstruktion in Industriequalität Hohe Tragfähigkeit Höhe = 50 mm Breite = 870 mm
Weitere Informationen:
Breite:
870 mm
Höhe:
50 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
870.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse (u.a. DHL freight\, DB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.