Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Hundetoilette Typ 7077-01 mit integriertem Beutelspen 241170-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241170-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7077-01 PB
EAN/GTIN:
     4055091225616
Suchbegriffe:
Hundetoilette
RENNER Hundetoilette Typ 7077-01 mit integriertem Beutelspender und Behälter, zum Aufschrauben, anthrazit-eisenglimmer Die RENNER Hundetoilette Typ 7077-01 mit integriertem Beutelspender und Behälter überzeugt durch einfache Handhabung und sinnvolle Extras. So schützt die Frontklappe das Innere vor Wind und Wetter, während das Dreikantschloss Fremdzugriff verhindert. Das Nachfüllen des Beutelspenders erfolgt bequem über die rückseitige Tür. Runde Hundetoilette Typ 7077-01 mit integriertem Beutelspender und Behälter Beutel einfach nachfüllbar Entleeren des Einsatzbehälters über rückseitige, verriegelbare Tür Durch Frontklappe witterungsgeschützt Höhe = 1250 mm Breite = 315 mm Tiefe = 360 mm Durchmesser = 360 mm Farbe = anthrazit-eisenglimmer RAL Farbe = DB 703 anthrazit-eisenglimmer Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt pulverbeschichtet Eigengewicht = 31 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
31 kg
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer
Höhe:
1250 mm
RAL Farbe:
DB 703 anthrazit-eisenglimmer
Breite:
315 mm
Durchmesser:
360 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt\;pulverbeschichtet\;
Tiefe:
360 mm
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne + Nagel
Weitere Suchbegriffe: Hundetoiletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,27*
€ 836,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,18*
€ 772,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,16*
€ 729,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,05*
€ 659,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.