Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schwerlast-Auszugsregal, GF, Einschubbreite 890 mm, Ti 241255-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241255-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.010
EAN/GTIN:
     7612269050523
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
LISTA Schwerlast-Auszugsregal, GF, Einschubbreite 890 mm, Tiefe 860 mm Schwere Güter wie Palettenware, Werkzeugteile und mehr schnell entnehmbar unterbringen: im hochstabilen LISTA Schwerlast-Auszugregal. Dieses Grundfeld besitzt für bequemes Handling beim Befüllen und Entnehmen laufruhige, leichtgängige Auszüge. Die Rahmen lassen sich zudem je nach Lagergut im 100-mm-Raster in der Höhe verstellen. Hochstabil durch robuste, massive Bauweise Extra belastbare Regalfelder (bis zu 9 t pro Feld) Hohe Traglasten bis zu 200 kg pro Kopfboden Bis zu 1.000 kg Tragkraft pro Fest- und Auszugrahmen Flexibel anpassbar durch Ein-/Umbau von Fest- und Auszugrahmen im 100-mm-Raster Leichtgängige, laufruhige Auszüge Mit Arretierung in eingeschobener sowie ausgezogener Stellung Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 800 mm Nenntiefe = 810 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 890 mm Außenmaß Tiefe = 860 mm Schubfächer Anzahl = 2 Stk. Feldlast max. = 9000 kg Fachlast max. = 1000 kg Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
2 Stk.
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
890 mm
Außenmaß Tiefe:
860 mm
Fachlast max.:
1000 kg
Feldlast max.:
9000 kg
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
800 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
810 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
216.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,63*
€ 2.199,15*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.012,80312*
€ 2.201,26312*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.001,38*
€ 2.237,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.064,86*
€ 2.253,87*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.403,67*
€ 2.611,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.611,45*
€ 3.107,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.590,35*
€ 3.082,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,01*
€ 2.966,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,25*
€ 2.905,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,67*
€ 2.860,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.010
ab € 1.649,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.