Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Bürodrehstuhl Tam, Synchronmechanik, Lordosenstütze, 241288-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241288-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     TAMGKLNE0625
EAN/GTIN:
     0796376510976
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BISLEY Bürodrehstuhl Tam, Synchronmechanik, Lordosenstütze, Polsterrücken Entspannt sitzen und effizient arbeiten: Der BISLEY Bürodrehstuhl Tam mit Synchronmechanik und Lordosenstütze lässt sich für eine individuell ergonomische Sitzposition variabel einstellen. Der bequem gepolsterte Hartschaum-Sitz ist mit schwer entflammbarem Trevira CS-Stoff bezogen. Höhenverstellbare Armlehnen mit PU-Armlehnauflagen Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen Höhenverstellbare Lordosenstütze Selbstbremsende Universalrollen 5 Jahre Garantie Kategorie = Premium-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Komfortsitz Sitzhöhe verstellbar = ja Sitz Höhe = 100 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 500 mm Sitztiefenverstellung = ja Sitzneigeverstellung = nein Rückenlehne = mittelhoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne Höhe = 580 mm Rückenlehne höhenverstellbar = nein Rückenlehne Neigeverstellung = nein Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grau Bezug Material = Polyethylen (PE) Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Typ = multifunktional Armlehne Form = T-Armlehne Armlehne Verstellbarkeit = Höhe Armlehnen Farbe = schwarz Armlehnen Material = Polyethylen (PE) Lordosenstütze verstellbar = nein Beckenunterstützung = nein Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Kunststoff Fußkreuz Oberfläche = angeraut Rollen = ja Höhe = 1040 - 1180 mm
Weitere Informationen:
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
grau
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Fußkreuz Oberfläche:
angeraut
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
mittelhoch
Rückenlehne Höhe:
580 mm
Rückenlehne Art:
Formschaumlehne
Rückenlehne höhenverstellbar:
nein
Rückenlehne Neigeverstellung:
nein
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen inklusiv:
ja
Armlehnen Material:
Polyethylen (PE)
Armlehne Form:
T-Armlehne
Armlehne Typ:
multifunktional
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe
Beckenunterstützung:
nein
Bezug Material:
Polyethylen (PE)
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
1040 - 1180 mm
Kategorie:
Premium-Bürodrehstuhl
Rollen:
ja
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
100 mm
Sitz Tiefe:
500 mm
Sitzhöhe verstellbar:
ja
Sitzneigeverstellung:
nein
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
Komfortsitz
Lordosenstütze verstellbar:
nein
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
jeweils aktueller Paketdienstv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,05*
€ 473,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.