| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-242332-YY Herst.-Nr.: A50057-97 EAN/GTIN: 4024048600400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300, 20x 500-ml-Handsprayflasche Das wasserbasierte, tensidfreie BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300 ist ideal zur rückstandslosen und streifenfreien Entfernung leichter Öl- und Fettverschmutzungen von hochpolierten, glänzenden oder lackierten Oberflächen. Einfach aufsprühen, abwischen, fertig. BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 300, tensidfrei und wasserbasiert Geeignet für hochpolierte, glänzende oder lackierte Oberflächen Entfernt u. a. Fett- und Kleberrückstände sowie Fingerabdrücke Einfach und sicher in der Handhabung Schnell und rückstandsfrei trocknend Ideal für die Endreinigung vor dem Versand Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung VOC-reduziert Gebrauchsfertig Wahlweise als 20-l-Kanister oder 20x 500-ml-Handsprayflasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 400.00 mm | WIDTH GRO: | 330.00 mm | DEPTH GRO: | 260.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |