| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-242335-YY Herst.-Nr.: A02057 EAN/GTIN: 4024048600332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100, tensidfrei, 20-l-Kanister Das tensidfreie BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100 zur Oberflächenvorbehandlung ist ideal zur rückstands- und streifenfreien Entfernung leichter Öl- und Staubverschmutzungen von Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoff, Metall oder Holz. Einfach aufsprühen, abwischen, fertig. BIO-CIRCLE Reinigungsmittel FT 100, tensidfrei und umweltschonend Geeignet für u. a. Glas, lackierte Oberflächen, Kunststoff, Metall, Holz Entfernt u. a. Staub, Fingerabdrücke, Öl, Fett, Filzstift, frischen Klebstoff Einfach und sicher in der Handhabung Schnelltrocknend Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung Durch NSF-Zertifizierung auch in der Lebensmittelindustrie verwendbar Gebrauchsfertig Wahlweise als 20-l-Kanister oder 20x 500-ml-Handsprayflasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 430.00 mm | WIDTH GRO: | 280.00 mm | DEPTH GRO: | 230.00 mm | WEIGHT GRO: | 20.800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |