Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 242357-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242357-YY
Herst.-Nr.:
     H6816002
EAN/GTIN:
     8713512097568
Suchbegriffe:
Schutzscheiben
helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 600 x 600 mm Menschen im täglichen Miteinander vor Tröpfcheninfektionen schützen: mit dem helit Hygiene-Schutzschild “the guard“. Aus glasklarem Acryl gefertigt, lässt sich der standfeste Aufsteller mit Durchreiche als Hygieneschutz u. a. in Kassen- und Empfangsbereichen einsetzen. Der werkzeuglose Aufbau gestaltet sich einfach. Schützt Kunden und Personal vor Tröpfcheninfektionen Standfest gebaut für Kassen- und Thekenbereich Aus unempfindlichem Acryl Mit 400 x 150 mm großer Durchreiche Aufbau ohne Werkzeug und Befestigungsmaterial Made in Europe Material = Acryl Oberfläche = glasklar Montage = Zum Aufstellen Pfosten inklusive = ja Extra Stütze notwendig = nein Farbe = glasklar
Weitere Informationen:
Extra Stütze notwendig:
nein
Farbe:
glasklar
Material:
Acryl
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
glasklar
Pfosten inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
4800.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.