Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 242359-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242359-YY
Herst.-Nr.:
     H6816202
EAN/GTIN:
     8713512097544
Suchbegriffe:
Schutzscheiben
helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 1.000 x 800 mm Menschen im täglichen Miteinander vor Tröpfcheninfektionen schützen: mit dem helit Hygiene-Schutzschild “the guard“. Aus glasklarem Acryl gefertigt, lässt sich der standfeste Aufsteller mit Durchreiche als Hygieneschutz u. a. in Kassen- und Empfangsbereichen einsetzen. Der werkzeuglose Aufbau gestaltet sich einfach. Schützt Kunden und Personal vor Tröpfcheninfektionen Standfest gebaut für Kassen- und Thekenbereich Aus unempfindlichem Acryl Mit 400 x 150 mm großer Durchreiche Aufbau ohne Werkzeug und Befestigungsmaterial Made in Europe Material = Acryl Oberfläche = glasklar Montage = Zum Aufstellen Pfosten inklusive = ja Extra Stütze notwendig = nein Farbe = glasklar
Weitere Informationen:
Extra Stütze notwendig:
nein
Farbe:
glasklar
Material:
Acryl
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
glasklar
Pfosten inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
1080.00 mm
WEIGHT GRO:
10800.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 278,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,51*
€ 400,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,05*
€ 397,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,28*
€ 377,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,49*
€ 368,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,02*
€ 330,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.