Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 242360-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242360-YY
Herst.-Nr.:
     H6816302
EAN/GTIN:
     8713512097537
Suchbegriffe:
Schutzscheiben
helit Hygiene-Schutzschild "the guard", Acryl, glasklar, HxB 1.000 x 1.000 mm Menschen im täglichen Miteinander vor Tröpfcheninfektionen schützen: mit dem helit Hygiene-Schutzschild “the guard“. Aus glasklarem Acryl gefertigt, lässt sich der standfeste Aufsteller mit Durchreiche als Hygieneschutz u. a. in Kassen- und Empfangsbereichen einsetzen. Der werkzeuglose Aufbau gestaltet sich einfach. Schützt Kunden und Personal vor Tröpfcheninfektionen Standfest gebaut für Kassen- und Thekenbereich Aus unempfindlichem Acryl Mit 400 x 150 mm großer Durchreiche Aufbau ohne Werkzeug und Befestigungsmaterial Made in Europe Material = Acryl Oberfläche = glasklar Montage = Zum Aufstellen Pfosten inklusive = ja Extra Stütze notwendig = nein Farbe = glasklar
Weitere Informationen:
Extra Stütze notwendig:
nein
Farbe:
glasklar
Material:
Acryl
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
glasklar
Pfosten inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
1310.00 mm
WEIGHT GRO:
16000.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
various
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 369,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 447,29*
€ 532,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 441,59*
€ 525,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 418,88*
€ 498,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 408,43*
€ 486,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 369,69*
€ 439,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.