Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Wabenregal Typ RWR, HxBxT 1.000 x 1.000 242473-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242473-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200156
EAN/GTIN:
     4251305417062
Suchbegriffe:
Wabenregal
RR-Industrietechnik® Wabenregal Typ RWR, HxBxT 1.000 x 1.000 x 3.000 mm, Fächeranzahl 128 Stangen, Rohre und Flachmaterialien mit kleinem Durchmesser geordnet und übersichtlich lagern: im Wabenregal Typ RWR. Aus verzinktem Stahlblech gefertigt, bietet das robuste Lagerregal dank offener Stirnseite vollen Einblick ins Innere. Einfach erweiter- und stapelbar für platzsparende Langgut-Lagerung Wabenregal Typ RWR, 2-fach stapelbar Zur übersichtlichen Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art Wabenprofil aus verzinktem Stahlblech Inkl. 200-mm-Beschriftungsleiste Viele Farben oder Sonderausführungen auf Anfrage In unterschiedlichen Abmessungen mit 12 - 128 Fächern erhältlich Nennhöhe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Außenmaß Tiefe = 3000 mm Schubfächer Anzahl = 128 Stk. Fachlast max. = 75 kg Fach Höhe = 40 mm Fach Breite = 112 mm
Weitere Informationen:
Schubfächer Anzahl:
128 Stk.
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
3000 mm
Fach Breite:
112 mm
Fach Höhe:
40 mm
Fachlast max.:
75 kg
Nennhöhe:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
1235.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Wabenregale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.710,77*
€ 7.044,38*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.732,63*
€ 7.066,60*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6.659,69*
€ 7.464,88*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.658,40*
€ 7.472,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.066,60*
€ 8.409,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.991,19*
€ 8.319,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.807,80*
€ 8.101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.732,63*
€ 8.011,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.