Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kragarmregal für 1-faches Wabenregal Ty 242474-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242474-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100802000
EAN/GTIN:
     4251305409494
Suchbegriffe:
Kragarmregal für Wabenregal
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
RR-Industrietechnik® Kragarmregal für 1-faches Wabenregal Typ RWR 3000, seitliche Montage Das robuste Kragarmregal für das 1-fache Wabenregal lässt sich seitlich montieren und als ergänzende Ablagefläche nutzen. Durch den direkten Zugriff auf die offene Fläche fällt das Handling mit Rohren, Profilen oder Eisenstangen einfacher. Bietet zusätzliche Lagerfläche für Langgut Kragarmregal für 1-faches Wabenregal Zur seitlichen Montage an das Wabenregal Typ RWR Verschiedene Farben oder Sonderausführung auf Anfrage erhältlich Feldtyp = Anbaufeld Nennbreite = 1000 mm Außenmaß Höhe = 1000 mm Außenmaß Breite = 3000 mm Außenmaß Tiefe = 580 mm Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
1000 mm
Außenmaß Breite:
3000 mm
Außenmaß Tiefe:
580 mm
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal für wabenregal, Wabenregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,12*
€ 1.101,91*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,60*
€ 1.174,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,90*
€ 1.398,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,80*
€ 1.395,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,98*
€ 1.332,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,99*
€ 1.287,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,60*
€ 1.224,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.