Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox für Leuchtstoffröhren Länge 1.500 mm 242522-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242522-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     169484
EAN/GTIN:
     4055661018365
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Transportbox für Leuchtstoffröhren Länge 1.500 mm Licht ins Dunkel bringen: Mit der Transportbox für Leuchtstoffröhren gelingt das ganz einfach. Leichtes Polyethylen (PE) macht den Behälter mit Griff und Deckel angenehm transportabel. Gleichzeitig bietet der robuste Kunststoff einen zuverlässigen Schutz für die empfindlichen Leuchtstoffröhren. Kompakte Box mit Griff und Deckel zum sicheren Mitführen von Leuchtstoffröhren Auch für Lagerung und innerbetrieblichen Transport Aus leichtem und robustem Polyethylen (PE) Optionales Zubehör wie Haltewinkel, z. B. zum Einhängen an Gabelstaplern Behältertyp = Transportbehälter Deckel Material = Kunststoff Überdruckventil = nein Flammensperre = nein Fußpedal = nein Farbe = gelb Material = Kunststoff Höhe = 210 mm Breite = 190 mm Tiefe = 1.530 mm
Weitere Informationen:
Breite:
190 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
1530 mm
Behältertyp:
Transportbehälter
Deckel Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Flammensperre:
nein
Fußpedal:
nein
Material:
Kunststoff
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1530.00 mm
DEPTH GRO:
1530.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, transportbox, Sicherheitsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,02*
€ 117,79*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 139,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 171,26*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
170972
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.