Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial Pyrobubbles® Premium, 250 kg 242595-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242595-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265742
EAN/GTIN:
     4055091226590
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
Füllmaterial Pyrobubbles® Premium, 250 kg Li-Ionen-Batterien sicher und vorschriftsgemäß verpacken: mit dem Füllmaterial Pyrobubbles® Premium. Das Lösch- und Brandschutzmittel aus Siliziumdioxid hat eine thermische Beständigkeit von <1050 °C. Bei höheren Temperaturen beginnt es zu schmelzen und bildet eine geschlossene, thermisch isolierende Schicht um den Brandherd. Füllmaterial Pyrobubbles® Premium Zur Verwendung in Verpackungsgruppe I/Stahlbehälter Ideal zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Akkus Absorbiert Elektrolyte (BAM getestet) Geringe Wärmeleitfähigkeit und elektrisch isolierend Nicht brennbar (A1, DIN 4101, EN 13501) Auf Basis von Siliziumdioxid – 100 % ökologisch Lagerfähig Abgepackt im Papiersack Verschiedene Mengen erhältlich Höhe = 1.200 mm Breite = 850 mm Tiefe = 1.020 mm Eigengewicht = 250 kg
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Eigengewicht:
250 kg
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
1020 mm
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schröder-Schierenberg
Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial, Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.660,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,81*
€ 2.112,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,19*
€ 2.093,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,12*
€ 2.031,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,62*
€ 1.996,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,08*
€ 1.975,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.