Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial Pyrobubbles® Pure, 50 Kissen à 0,7 l 242596-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-242596-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265740
EAN/GTIN:
     4055091226606
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Füllstoff
Gefahrgutfüllstoff
PE-Beutel
Löschmittel Füllmaterial
Füllmaterial Pyrobubbles® Pure, 50 Kissen à 0,7 l Li-Ionen-Batterien sicher und vorschriftsgemäß verpacken: mit dem Füllmaterial Pyrobubbles® Pure. Das Lösch- und Brandschutzmittel aus Siliziumdioxid hat eine thermische Beständigkeit von 900 °C. Bei höheren Temperaturen beginnt es zu schmelzen und bildet eine geschlossene, thermisch isolierende Schicht um den Brandherd. PE-Füllkissen Pyrobubbles® Pure Zur Verwendung in Verpackungsgruppe II/Kunststoffbehälter Ideal zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen-Akkus Absorbiert Elektrolyte (BAM getestet) Geringe Wärmeleitfähigkeit und elektrisch isolierend Nicht brennbar (A1, DIN 4101, EN 13501) Auf Basis von Siliziumdioxid – 100 % ökologisch Lagerfähig
Weitere Informationen:
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vermiculite, löschmittel füllmaterial, Sicherheitsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.