| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-242615-YY Herst.-Nr.: 86101F EAN/GTIN: 4049521532221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MICRO 2 Endstück, 2 Kanäle, female Das Defender® by Adam Hall Kabelbrücke MICRO 2 Endstück inkl. 2 Kanäle führt die Kabel sauber getrennt aus der Brücke. In „Made in Germany“-Qualität mit 5 Jahren Herstellergarantie. Endstück - für Kabelbrücke Defender® MICRO Aus PVC-freiem Recycling-Material 5 Jahre Herstellergarantie „Made in Germany“ Fahrbahnschwellen Typ = Kabelbrücken Element Art = Endstück Kanäle Anzahl = 2 Material = Polyurethan (PU) Oberfläche = strukturiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kanäle Anzahl: | 2 | Element Art: | Endstück | Fahrbahnschwellen Typ: | Kabelbrücken | Material: | Polyurethan (PU) | Oberfläche: | strukturiert | HEIGHT GRO: | 170.00 mm | WIDTH GRO: | 122.00 mm | DEPTH GRO: | 274.00 mm | WEIGHT GRO: | .375000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 31,57* | € 42,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 46,84* | € 62,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 36,31* | € 62,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|