Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xperts Dachdecker-Gerätetrommel 320mm Durchmess. 50 m, H07RN 243035-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243035-YY
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23246
EAN/GTIN:
     4011160232466
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Dachdecker-Kabeltrommel
Dachdeckertrommel
Xperts Dachdecker-Gerätetrommel 320mm Durchmess. 50 m, H07RN-F 3G1,5 schwere Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker und 3fach-Vollgummikupplung abgesichert durch Thermoschutzschalter mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und patentierter Leitungsführung 230V/16A/max. 3.500W entspricht DGUV-I 203-006 (BGI608)/ K2 (BGI600) - Gewerbe, Baustelle IP44
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 152,07*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 162,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.