Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox, mit Deckel, Längswand halb abklappbar, Nutzhöhe 4 243749-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243749-YY
Hersteller:
     Dippl Stahlgitterboxen
Herst.-Nr.:
     215
EAN/GTIN:
     4055091227993
Suchbegriffe:
Deckel Gitterbox
Gitterboxdeckel
deckel gitterbox
Gitterbox, mit Deckel, Längswand halb abklappbar, Nutzhöhe 400 mm Die Gitterbox mit Deckel lässt sich einfach einsehen und per Vorhängeschloss an der integrierten Vorrichtung gegen Fremdzugriff sichern. Der Boden aus gesicktem 2 mm dickem Stahlblech wirkt versteifend und verleiht der Box Stabilität. Bei der Variante mit Klapp-Längswand ist ein seitlicher Zugriff auf Inhalte gestapelter Boxen bequem möglich. Gitterbox, mit Deckel Boden aus gesicktem 2-mm-Stahlblech Mit Trapezsickenprofil Lackierung: Grau (RAL 7030) Optional mit Klapp-Längswand für einfaches Befüllen oder Entnehmen Außenmaß Tiefe = 1240 mm Außenmaß Breite = 835 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
835 mm
Außenmaß Tiefe:
1240 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
835.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Div.
Weitere Suchbegriffe: Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.