Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoFlow E-Scooter SO2, Motorleistung 500 W, Reichweite 40 km 243752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243752-YY
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.400.01
EAN/GTIN:
     7640169714696
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
SoFlow E-Scooter SO2, Motorleistung 500 W, Reichweite 40 km Lange Wege in Werken, Logistikzentren und Co. schnell und bequem zurücklegen: mit dem extra starken SoFlow E-Scooter SO2 mit Straßenzulassung nach StVZO. Dank des großen, wechselbaren Akkus legen Sie Distanzen bis zu 40 km zurück. Kraftvoller 500-W-Motor 40 km Reichweite 120 kg maximale Belastung Luft-Bereifung für Fahrkomfort Geriffelte Trittfläche verhindert Abrutschen Scheibenbremsen für sicheres Fahrerlebnis Großer, wechselbarer Akku mit nur 4 Stunden Ladezeit Einfacher Klappmechanismus Swiss Design + Engineering Mit deutscher Straßenzulassung nach StVZO Höhe = 1080 mm Breite = 150 mm Länge = 1000 mm Fahrgeschwindigkeit = 20 km/h Reichweite pro Akkuladung = 40 km Ladezeit = 4 h Fahrerlast max. = 120 kg Bremse = Trommelbremse (vorne) Scheibenbremse (hinten)
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Bremse:
Trommelbremse (vorne)\;Scheibenbremse (hinten)\;
Fahrerlast max.:
120 kg
Fahrgeschwindigkeit:
20 km/h
Höhe:
1080 mm
Ladezeit:
4 h
Länge:
1000 mm
Reichweite pro Akkuladung:
40 km
HEIGHT GRO:
1075.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
20.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87116090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,03*
€ 822,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,19*
€ 758,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.