Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersteiger Trocknungsschrank PRIMUS Set 8 Premium, Sterex 243929-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243929-YY
Hersteller:
     WINTERSTEIGER Sports GmbH
Herst.-Nr.:
     62-112-008
EAN/GTIN:
     4055091229492
Suchbegriffe:
Trockenschränke, Stahlschränke
Wintersteiger Trocknungsschrank PRIMUS Set 8 Premium, Sterex Plasmatechnologie Trocknung, Desinfektion und Geruchsneutralisierung für Schuhe, Jacken/Hosen, Handschuhe, Helme und Masken: Das bietet der Trocknungsschrank PRIMUS von Wintersteiger mit SpeedDry Trocknungssystem und Sterex Plasmatechnologie – materialschonend, energiesparend und ohne den Einsatz giftiger Chemie. Professionelles Trocknungs- und Hygienesystem für alle Arten von Kleidung Schnelle und materialschonende Gebläsetrocknung Sterex Plasmatechnologie entfernt 99,9 % der (Corona-)Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Sporen Zertifizierte Desinfektionswirkung Neutralisiert Gerüche Ohne Einsatz giftiger oder umweltschädlicher Chemie Energieeffizienter Einsatz mit Timer-Funktion Trocknungsarme aus Aluminium mit speziellen Kunststoff-Trocknungsdüsen Herausnehmbare Edelstahl-Ausblas-Kleiderbügel (Set Premium) Innenbelüftete Maskenhalterungen (Mask) Innenbelüftete Helmhalterungen (Helmet) Stabile Türen mit Spezialbändern inkl. Öffnungsbegrenzer Aus feuerverzinktem Qualitätsfeinblech mit Pulverbeschichtung gegen Korrosion Wartungsfrei Breite = 1.200 mm Tiefe = 760 mm Höhe = 1980 mm Bestückung = 8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel, 32 ovale Trocknungsarme für Schuhe und Handschuhe mit Düsenhalter und Ausblas-Endkappen Schutzklasse/-art = IP 20 Spannung = 230 V Leistung = 2160 W Trocknungsarme = 32 Stk Farbe = anthrazitgrau Material = sedizimirverzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Bestückung:
8 herausnehmbare Ausblas-Kleiderbügel\, 32 ovale Trocknungsarme für Schuhe und Handschuhe mit Düsenhalter und Ausblas-Endkappen
Breite:
1200 mm
Trocknungsarme:
32 Stk
Farbe:
anthrazitgrau
Höhe:
1980 mm
Schutzklasse/-art:
IP 20
Leistung:
2160 W
Material:
sedizimirverzinktes Stahlblech
Spannung:
230 V
Tiefe:
760 mm
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
180.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84193900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.518,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.804,21*
€ 5.717,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.744,73*
€ 5.646,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.586,12*
€ 5.457,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.518,69*
€ 5.377,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.