Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Silobehälter mit Klappe, lackiert, Volumen 0,5 m³, RA 244141-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244141-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGK 50, LACKIERT, RAL 3000 FEU
EAN/GTIN:
     4052462014510
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter
Bauer® Silobehälter mit Klappe, lackiert, Volumen 0,5 m³, RAL 3000 feuerrot Dieser Silobehälter mit Gabel-Einfahrtaschen und Kranösen ist zur Sammlung und stirnseitigen Entleerung von verschiedenen Schüttgütern geeignet. Der Silobehälter ist aus Stahl gefertigt und platzsparend stapelbar. Robuster Silobehälter mit Klappe, Gabel-Einfahrtaschen und Kranösen Mit Kran, Gabelstapler und Handhubwagen transportierbar Einfahrtaschen mit Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen 30° Bodenschräge begünstigt das Nachrutschen des Schüttguts Platzsparend 3-fach stapelbar Entleerungsfunktion = Zugseil Abrutschsicherung = ja Behälter Volumen = 0,5 m³ Tragkraft = 750 kg Unterbau = Einfahrtaschen Material = Stahl Öffnung Breite = 1050 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 600 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.5 m³
Einfahrtaschen Innenabstand:
600 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
750 kg
Abrutschsicherung:
ja
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Material:
Stahl
Öffnung Breite:
1050 mm
HEIGHT GRO:
935.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
109.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,15*
€ 963,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,57*
€ 963,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,20*
€ 1.015,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,92*
€ 1.041,33*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,88*
€ 1.085,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,81*
€ 1.292,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,70*
€ 1.280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,58*
€ 1.221,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,46*
€ 1.201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,88*
€ 1.183,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.