Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Silobehälter, mit Scherenverschluss + Gabeltaschen, l 244207-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244207-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 600, LACKIERT, RAL 3000 FEU
EAN/GTIN:
     4052462013803
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter bauer
silo behälter
Bauer® Silobehälter, mit Scherenverschluss + Gabeltaschen, lackiert, Volumen 0,6 m³, RAL 3000 feuerrot Mit diesem Schüttgutbehälter sammeln und entsorgen Sie feinkörniges Schüttgut einwandfrei. Der Silobehälter ist mit einem Spezial-Handhebel-Scherenverschluss ausgestattet, der Ihnen eine dosierte Entleerung von Sand oder Getreide ermöglicht. Stabiler Silobehälter mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss Lackierte oder verzinkte Ausführung Einfaches Verfahren durch Gabel-Einfahrtaschen Öffnung 300 x 300 mm Stahlblech-Trichter mit umlaufender Verstärkung Entleerungsfunktion = Scherenverschluss Behälter Volumen = 0,6 m³ Unterbau = Füße Material = Stahlblech Öffnung Länge = 300 mm Öffnung Breite = 300 mm Trichter Länge = 1010 mm Trichter Breite = 780 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 565 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.6 m³
Einfahrtaschen Innenabstand:
565 mm
Unterbau:
Füße
Trichter Länge:
1010 mm
Trichter Breite:
780 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
175 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Scherenverschluss
Material:
Stahlblech
Öffnung Breite:
300 mm
Öffnung Länge:
300 mm
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
1090.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
128.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,06*
€ 1.127,55*
Lager 4445
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,00*
€ 1.127,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.099,59*
€ 1.200,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,41*
€ 1.253,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,60*
€ 1.257,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,57*
€ 1.341,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,51*
€ 1.334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,13*
€ 1.287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,05*
€ 1.256,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,00*
€ 1.219,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.