Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, l 244209-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244209-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG-D 600, LACKIERT, RAL 3000 F
EAN/GTIN:
     4052462014206
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silowagen
Bauer® Silobehälter, mit Schiebeverschluss + Gabeltaschen, lackiert, Volumen 0,6 m³, RAL 3000 feuerrot Dieser Silobehälter mit manuellem Schiebeverschluss gewährleistet Ihnen eine dosierte Entleerung von Schüttgütern. Der Schüttgutbehälter ist aus Stahl gebaut und verfügt über eine spezielle Dichtung am Trichterboden. Robuster Stahl-Silobehälter mit Schiebeverschluss Spezielle Dichtung am Trichterboden Schiebeverschluss per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Einfaches Verfahren durch Gabel-Einfahrtaschen Entleerungsfunktion = Schiebeverschluss Behälter Volumen = 0,6 m³ Unterbau = Füße Material = Stahlblech Öffnung Länge = 300 mm Öffnung Breite = 300 mm Trichter Länge = 1010 mm Trichter Breite = 780 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 175 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 565 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.6 m³
Einfahrtaschen Innenabstand:
565 mm
Unterbau:
Füße
Trichter Länge:
1010 mm
Trichter Breite:
780 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
175 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Schiebeverschluss
Material:
Stahlblech
Öffnung Breite:
300 mm
Öffnung Länge:
300 mm
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
860.00 mm
DEPTH GRO:
1090.00 mm
WEIGHT GRO:
143.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,54*
€ 1.110,40*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,25*
€ 1.110,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.101,30*
€ 1.180,68*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,27*
€ 1.192,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,17*
€ 1.196,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,42*
€ 1.321,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,51*
€ 1.311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,19*
€ 1.256,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,41*
€ 1.236,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,25*
€ 1.224,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.