Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Späne-Stapelbehälter für Routenzüge, lackiert, Volume 244373-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244373-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CS 30, LACKIERT, RAL 5012 LICH
EAN/GTIN:
     4052462060326
Suchbegriffe:
Spänebehälter
Stapelbehälter
spänebehälter
Bauer® Späne-Stapelbehälter für Routenzüge, lackiert, Volumen 0,3 m³, RAL 5012 lichtblau Der Späne-Stapelbehälter für Routenzüge verbessert Ihre innerbetriebliche Wertstoffnutzung und trennt Feststoffe sowie Flüssigkeiten effektiv. Dafür verfügen die Container über einen Siebblecheinsatz und Auslaufhahn. Für den Einsatz auf Routenzügen/Rollwagen 1.200 x 800 mm 3-fach stapelbar Einfahrtaschen für Gabelstapler Siebblecheinsatz und Auslaufhahn zum Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten Behälter Volumen = 0,3 m³ Tragkraft = 500 kg Länge = 620 mm Breite = 840 mm Höhe = 795 mm Unterbau = Staplertaschen Einfahrtaschen Innenabstand = 260 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 150 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 53 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.3 m³
Breite:
840 mm
Eigengewicht:
53 kg
Höhe:
795 mm
Länge:
620 mm
Unterbau:
Staplertaschen
Tragkraft:
500 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
150 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
260 mm
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
53.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,23*
€ 452,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,17*
€ 452,99*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,18*
€ 488,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,04*
€ 499,41*
Lager 4445
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,13*
€ 509,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,57*
€ 586,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.