Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Bauer® Stapelbarer Kippbehälter, Volumen 2 m³, 244479-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244479-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 200, LACKIERT, RAL 6011 RE
EAN/GTIN:
     4052462009783
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
Traverse für Bauer® Stapelbarer Kippbehälter, Volumen 2 m³, RAL 6011 resedagrün Mit der Staplertraverse für Kippbehälter heben Sie einen Container rutsch- und fallsicher an. Dank seitlicher Rundhaken lässt sich der Behälter leicht in den praktischen Stahlträger einhängen. Lackierte Staplertraverse für Kippbehälter zum Entleeren per Traverse, aus Stahl Zur Aufnahme von stapelbaren Kippbehältern Inklusive Einfahrtaschen für Gabelstapler Marke = Bauer® Höhe = 1085 mm Breite = 940 mm Tiefe = 2130 mm Material = Stahl Eigengewicht = 164 kg
Weitere Informationen:
Breite:
940 mm
Eigengewicht:
164 kg
Höhe:
1085 mm
Tiefe:
2130 mm
Marke:
Bauer®
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
1085.00 mm
WIDTH GRO:
2130.00 mm
DEPTH GRO:
940.00 mm
WEIGHT GRO:
164.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,51*
€ 616,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,98*
€ 616,29*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,01*
€ 657,63*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,49*
€ 691,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,31*
€ 710,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,70*
€ 823,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,60*
€ 796,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,31*
€ 773,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,06*
€ 758,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,49*
€ 738,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,04*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,89*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 738,21*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,04*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,91*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 281,64*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,45*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,37*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,06*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 209,44*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 208,26*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,51*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 311,62*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 260,91*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.