Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Bauer® Klappbodenbehälter, 3-fach stapelbar, lackiert, Volum 244733-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-244733-YY
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
FB 2000, LACKIERT, RAL 5012 LI
EAN/GTIN:
4052462007390
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Bauer® Klappbodenbehälter, 3-fach stapelbar, lackiert, Volumen 2 m³, RAL 5012 lichtblau Dieser Klappbodenbehälter mit Zugseilentriegelung eignet sich zum Sammeln und Entsorgen von Wertstoffen. Der Klappcontainer besteht aus robustem Stahl und ist platzsparend stapelbar. Robust gebauter Klappbodenbehälter mit Zugseilentriegelung Lackierte oder feuerverzinkte Ausführung 3-fach stapelbar (ohne Rollen) Mit Kran, Stapler und Handhubwagen verfahrbar Inklusive Abrutschsicherung Entleerungsfunktion = Klappboden Zugseil Behälter Volumen = 2 m³ Tragkraft = 1500 kg Länge = 1040 mm Breite = 1.845 mm Höhe = 1445 mm Unterbau = Füße Eigengewicht = 232 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
2 m³
Breite:
1845 mm
Eigengewicht:
232 kg
Höhe:
1445 mm
Länge:
1040 mm
Unterbau:
Füße
Tragkraft:
1500 kg
Entleerungsfunktion:
Klappboden\;Zugseil\;
HEIGHT GRO:
1445.00 mm
WIDTH GRO:
1845.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
232.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
... >
Klappbodenbehälter
>
Stapelbare Klappbodenbehälter
>
Bauer® Klappbodenbehälter, 3-fach stapelbar
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
klappbodenbehälter bauer
,
kranösen klappbodenbehälter
,
klappbodenbehälter ral 5012
,
Stapelbare Klappbodenbehälter
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,75*
€ 1.045,60*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,57*
€ 1.045,62*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,78*
€ 1.045,71*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,97*
€ 1.056,66*
Lager 4445
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.154,71*
€ 1.219,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,80*
€ 1.451,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,61*
€ 1.444,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,82*
€ 1.411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,46*
€ 1.390,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,71*
€ 1.374,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 180 mm.
Bauer
L+B 450
ab € 143,87*
Zubehör
Zentrierwand verz.f.Klappbodenbehälter FB 1000-2000
Bauer
ZW FB 1000-2000
ab € 115,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen