Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Ölpumpen-Set 3:1, inkl. Druckschlauch und Za 244822-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-244822-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     454111400
EAN/GTIN:
     4024937600368
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
SAMOA-HALLBAUER Ölpumpen-Set 3:1, inkl. Druckschlauch und Zapfpistole Das SAMOA-HALLBAUER Ölpumpen-Set 3:1 bietet Ihnen alles, was Sie zum professionellen Ab- oder Umfüllen von Schmierstoffen aus 200-l-Fässern benötigen. Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und Pflanzenöle geeignet. Pumpenpaket zum Ab- und Umfüllen von Schmierstoffen Passend für 200-l-Fässer Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und Pflanzenöle geeignet Druckluftpumpe PumpMaster 2 DP-F mit 3:1-Übersetzung Inkl. Zapfpistole mit flexiblem 90°-Auslauf und Druckluftschlauch (G1/2") Trockenlaufsicher Kein Luftöler nötig 1-Hand-Bedienung Mit verschiedenen Förderleistungen erhältlich Optional mit Elektronik-Zähler, Schlauchaufroller und Pumpenverbindungsset Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200-Liter-Gebinde Förderleistung = 15 l Medium = Hydrauliköl Getriebeöl Motorenöl Pflanzenöl Pumpe Zubehör = Füllpistole Fassentleerung = 98 % Trockenlaufsicher = ja Überflutbar = nein Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Technische Eigenschaften = Anschluss Druckseite: 1/2"
Weitere Informationen:
Förderleistung:
15 l
Pumpe Zubehör:
Füllpistole
Technische Eigenschaften:
Anschluss Druckseite: 1\/2\"
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Hand
Fassentleerung:
98 %
Medium:
Hydrauliköl\;Getriebeöl\;Motorenöl\;Pflanzenöl\;
Trockenlaufsicher:
ja
Überflutbar:
nein
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200-Liter-Gebinde
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
570.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
7.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,54*
€ 712,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,49*
€ 675,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,33*
€ 642,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.