| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-244932-YY Herst.-Nr.: 1485-DA EAN/GTIN: 4005781148589 |
| |
|
| | |
| MANTA T Sandstrahlerhandschuhe extra lang, Damengröße für Sandstrahlerarbeiten, Arbeiten in dichtem Bewuchs, an Teichen und Gewässern PVC-Handschuh in schwarz nahtlos getaucht trikotgefüttert flüssigkeitsabweisend REACH conform extra lange und wasserdichte Stulpe ca. 70 cm lang und ca. 1, 1 mm stark Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 17,44* | € 22,75* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 16,39* | € 23,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 16,24* | € 23,25* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 21,46* | € 29,40* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,32* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|