Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Hose Komfort, Größe 62 245405-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245405-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117-62
EAN/GTIN:
     4007581411788
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Forstschutz-Hose Komfort, Größe 62 moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage Elastikeinsatz zwischen den Beinen Bund mit Klett weitenregulierbar Gürtelschlaufen hochgezogener Nierenbereich strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen 1 Kettensägenschlüsseltasche sowie eine kleinere Beintasche KWF-geprüft
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 133,41*
3 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 109,20*
€ 149,79*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.