| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245425-YY Herst.-Nr.: 26092 EAN/GTIN: 4005781609219 |
| |
|
| | |
| Feinstaubmaske FFP3 NR D mit Ventil, Inhalt 1 Stück zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von hochlegiertem Stahl (Edelstahl), im Umgang mit Anti-Fouling-Lacken, Asbest, Müll, Viren, Ruß, Diesel, Rauch Feinstaubmaske mit Ventil Schutzstufe FFP3 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des AGW-Wertes erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erleichtertes Atmen durch Ventil flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung extra breite, einstellbare Bebänderung in SB-Verpackung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 6.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 242.00 mm | WEIGHT GRO: | .038000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Atemschutzmasken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,90* | € 15,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,86* | € 15,21* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 19,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,75* | € 27,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|