| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-245460-YY Herst.-Nr.: 26752SB EAN/GTIN: 4005781675221 |
| |
|
| | |
| CYCLE Spiegel Ergonomic Schutzbrille sportliche silber verspiegelte Schutzbrille mit UV-Schutz 400 kratzfest antibeschlag PC 2 mm Sichtscheiben topmodisches Design in Länge und Neigung verstellbare Sportbügel rutschfest zusätzliche Augenbrauenpolster bieten perfekten Sitz beschussfest bis 45 m/s Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken Sport und Freizeit super Preis-Leistungs-Verhältnis Eigenschaft: Optimal bei starkem Sonnenlicht Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | .070000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |